品番 : EA761XB-57C
品名 : AC100V/600W/1.0m 照明灯・ダクトレール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LR1002WH |
|---|---|---|---|
| レール長 | 1m | コード長 | 約60㎝ |
| サイズ(W×D×H)mm | 約1,075×33×20 | 重量(g) | 約680g |
| 材質 | 鉄 | カラー | ホワイト |
| 電源 | AC100V | 耐荷重 | 5kg ※耐荷重量を超えた複数の器具を取り付けますと、重量に耐えられず落下し、ケガ、火災の原因となります。 |
| 付属品 | ・AC変換アダプタ ・本体取付用ネジ×2本 ・本体取付用アンカー×2 |
||
| ※電熱機器使用厳禁 | |||
| 合計600W以下でご使用ください。 | |||
| 引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ | |||
| 取り付け簡単で工事不要! | |||
| 店舗照明や、お部屋の演出に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2062ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
