品番 : EA761XB-76D
品名 : [USB] 照明スタンド/LED
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | CFLA07D01WH |
|---|---|---|---|
| 定格入力電圧 | DC5V | 定格入力電流 | 2A |
| 消費電力 | 7.0W | 光源 | LED(交換不可) |
| 明るさ | 500lm | 照度 | 2000lux(JIS規格A形相当) |
| 色温度 | 6500K(昼光色) | 設計寿命 | 約40,000時間 |
| コード長 | 約1.2m | 高さ | 約500mm |
| サイズ | セード:約140(W)×70(D)×15(H)mm アーム長:約280mm クリップ:約60(W)×105(D)×80(H)mm |
クリップくわえ幅 | 平行時:約30mm |
| 重量 | 約225g | 材質 | ABS+PC |
| 付属品 | USBアダプター | ||
| ON/OFF中間スイッチ付き | |||
| 本機のUSBコネクタを付属のUSB電源アダプタやモバイルバッテリーなどのUSBポート(Type-A)に接続して使用してください。 | |||
| 調光機能なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
