品番 : EA761XD-26
品名 : AC100V/19W 照明灯/LED(クランプ式/ワイド/シルバー
仕様
| メーカー | 山田照明 | 型番 | Z-208LEDSL |
|---|---|---|---|
| サイズ | セード幅:600×76mm アーム長: (上)584mm(下)579mm |
取付方法 | クランプ |
| 取付クランプ厚み | 55mmまで | 光源 | LED/昼白色(5000K) |
| 演色性 | Ra80 | LEDタイプ | LED一体型 |
| 従来光源相当 | FL30W相当 | 調光 | ボリューム・スイッチ |
| 光源仕様 | LED 19.0W | 電圧 | 100V専用 |
| 定格光束 | 1924lm(LED) | 消費電力 | 19W(LED) |
| 固有エネルギー消費効率 | 101.3lm/W(LED) | LEDモジュール寿命 | 40000時間 |
| 中心直下照度 | 3242Lx (明るさJIS-AAクラス相当) |
コード長 | 2.4m |
| 材質 | アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト | 重量 | 2.3kg |
| 光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射 | |||
| 垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ:机上より約130cm) | |||
| 抜け止め付専用クランプ | |||
| 3方向に180°可動するネックジョイント | |||
| 手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ | |||
| ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2058ページ | ||||
