品番 : EA761XD-27
品名 : AC100V/19W照明灯/LED(クランプ式/高演色LED
仕様
| メーカー | 山田照明 | 型番 | Z-208PROB |
|---|---|---|---|
| サイズ | セード幅:600×76mm アーム長: (上)584mm(下)579mm |
取付方法 | クランプ(専用下締) |
| 取付クランプ厚み | 55mmまで | 光源 | LED/昼白色(5000K) |
| 演色性 | Ra97 | LEDタイプ | LED一体型 |
| 従来光源相当 | FL30W相当 | 調光 | ボリューム・スイッチ |
| 光源仕様 | LED 19.0W | 電圧 | 100V専用 |
| 定格光束(LED) | 1367lm | 消費電力(LED) | 19W |
| 固有エネルギー消費効率(LED) | 71.9lm/W | LEDモジュール寿命 | 40000時間 |
| 中心直下照度 | 2240Lx | コード長 | 2.4m |
| 材質 | アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト | 重量 | 2.3kg |
| 広い照射範囲と色の再現性を高めたハイグレードな作業灯 | |||
| 光源部:色温度固定型(5000K昼白色) Ra97・R9:95以上 ※ランプ交換式ではありません |
|||
| ロータリースイッチによる7段階調光 | |||
| プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2058ページ | ||||
