品番 : EA761XD-28
品名 : AC100V/12W照明灯/LED(クランプ式/高演色LED
仕様
| メーカー | 山田照明 | 型番 | Z-80PROIIB |
|---|---|---|---|
| サイズ | セード幅:450mm セード高:15mm アーム長: (上)360mm(下)360mm |
取付方法 | クランプ |
| 取付クランプ厚み | 45mmまで | 光源 | LED/昼白色(5000K) |
| 演色性 | Ra97 | LEDタイプ | LED一体型 |
| 従来光源相当 | 白熱100W相当 | 調光 | ソフトスタート調光 |
| 光源仕様 | LED 12.0W | 電源 | ACアダプター(付属) |
| 定格光束(LED) | 815lm | 消費電力(LED) | 12W |
| 固有エネルギー消費効率(LED) | 68lm/W | LEDモジュール寿命 | 40000時間 |
| 中心直下照度 | 1906Lx | コード長 | 1.8m |
| 材質 | アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト | 重量 | 1.6kg |
| 自然光に近い色の再現性に優れた高演色LEDを採用 | |||
| 光源部:色温度固定型(5000K昼白色) Ra97・R9 | |||
| 【機能】 ・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光) ・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。) ・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2058ページ | ||||
