品番 : EA761XD-29
品名 : AC100V/6.5W 照明灯/LED(クランプ式/ハンドル付)
仕様
| メーカー | 山田照明 | 型番 | Z-1000W |
|---|---|---|---|
| サイズ | セード幅:326×81mm セード高:19mm アーム長: (上)356mm(下)356mm |
取付方法 | クランプ |
| 取付クランプ厚み | 55mmまで | 光源 | LED/昼白色(5000K) |
| 演色性 | Ra90 | LEDタイプ | LED一体型 |
| 従来光源相当 | 白熱80W相当 | 調光 | ソフトスタート調光 |
| 電圧 | AC100V | 電源 | ACアダプター(付属) |
| 定格光束(LED) | 580lm | 消費電力(LED) | 6.5W |
| 固有エネルギー消費効率(LED) | 89.2lm/W | LEDモジュール寿命 | 40000時間 |
| 中心直下照度 | 1540Lx | コード長 | 1.8m |
| 材質 | 鋼、樹脂 | 重量 | 800g |
| ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。 | |||
| 高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用 | |||
| 明るさJIS-Aクラス相当 | |||
| 【機能】 ・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光) ・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。) ・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2058ページ | ||||
