品番 : EA761XD-33A
品名 : AC100V/4W 照明灯/LED(クランプ・卓上式/白)
仕様
| メーカー | 山田照明 | 型番 | Z-3600W |
|---|---|---|---|
| サイズ | セード長:340mm セード高:574mm ベース:215mm |
アーム長(mm) | 281 |
| 取付方法 | ベースタイプ | 取付クランプ厚み | 40mmまで |
| 光色 | LED 昼白色 | 色温度 | 5000K |
| 演色性 | Ra80 | LEDタイプ | LED一体型 |
| 従来光源相当 | 白熱60W相当 | 調光 | 非調光 |
| センサー | 人感センサ | 光源仕様 | LED 4.0W |
| 電源 | AC100V | 定格光束(LED) | 421lm |
| 消費電力(LED) | 4W | 固有エネルギー消費効率(LED) | 105m/W |
| LEDモジュール寿命 | 40000時間 | 中心直下照度 | 1020lx |
| 材質 | 鋼、アルミ、樹脂 | コード長 | 2.0m |
| 重量 | 1600g | 付属品 | ・専用クランプ ・専用デスクベース |
| クランプ・卓上型の2ウェイ | |||
| LED+人感センサー搭載。 感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。 |
|||
| 100Vコンセント付き(600Wまで) | |||
| 高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/27 02:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2058ページ | ||||
