品番 : EA761XE-51
品名 : AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)
フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯
仕様
| 電源 | AC100~250V | 電球 | LEDチップ1灯 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 480mm | 重量 | 480g |
| 取付クランプ厚み | 55mm | コード長 | 1.8m |
| 明るさ | 強:490ルーメン 弱:280ルーメン |
||
| クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯 | |||
| フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です | |||
| しっかり固定できるクランプ式 | |||
| タッチスイッチタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 127 (2026/09/03 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2057ページ | ||||
代替品
![]() |
|

