品番 : EA761XE-57
品名 : AC100V/500mm 照明灯/LED(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ESCOオリジナル 工業用LED照明灯
仕様
| 電源 | AC100V | 電球 | LED球 |
|---|---|---|---|
| 高さ | 500mm | 重量 | 1.3kg |
| コード長 | 1.8m | 明るさ | 880ルーメン |
| 吸着力 | 80kgf(オンオフ切換マグネット) | 発光部サイズ | 300×60×15(T)mm |
| ON/OFF切替えマグネットベースで簡単取付け!880ルーメン×フレキシブルアームで広範囲を照らすLED照明灯 | |||
| 発光部が大きく広範囲を照らします | |||
| フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です | |||
| 取付けが簡単なON/OFF切替えマグネットベース式 | |||
| ON/OFF切替えスイッチタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/24 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
