品番 : EA761XF-23
品名 : AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)
仕様
| メーカー | カネテック | 型番 | ME-LED-10 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 800ルーメン | 吸着力 | 800N(80kgf) |
| 電源 | AC100V | 電球 | 高輝度LED球10灯 |
| マグネットサイズ | 50×58.5×55mm | ライトサイズ | 72×187mm |
| 高さ | 442mm | 重量 | 1.63kg |
| コード長 | 1.6m | フレキシブルチューブ | φ13×220mm |
| ライトは21.5mm厚の薄形照明 | |||
| 作業現場やスチールデスクに | |||
| 軽量&スタイリッシュなLEDスタンドです。 | |||
| 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明のほか、スチールデスクにおいて卓上スタンドとしても利用できます。 | |||
| 高輝度LED10灯を採用し、消費電力はわずか10Wと省エネです。 | |||
| LED照明部は専用一体化構造とし、軽量コンパクト化を実現しました。 | |||
| 強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん、傾斜面へも簡単に据付けることができます。また、フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
