詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XG-1

品名 : AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 ME1000
吸着力 80kgf
(オンオフ切換マグネット)
電源 AC100V
電球 60W白熱灯(上限100W) 口金 E26
高さ 473mm 重量 1.5kg
コード長 1.6m
電球は別売です。
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
平面、曲面を問わず、吸着します。
口金がE26、電圧100V、電力100W以下であれば、どの電球でも使用できます。
防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐ事ができます。
耐油性の電源コードにより作業現場で広くお使い頂けます。
スタンドはマグネット式で永久磁石のも関わらず切替えレバーの操作によって着脱の切替ができます。
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 22:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2059ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top