品番 : EA761XH-12
品名 : AC100V/ 6W 照明灯/LED(マグネット付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LM-6M |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LEDマグスタンド | 用途 | 機械に取り付けたり、作業台の手元照明として |
| 仕様 | 屋内用・マグネットタイプ | 光源 | 4.4W電球形LEDランプ |
| 明るさ | 485ルーメン | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| コード長 | 1.6m | 消費電力 | 4.4W |
| ランプ寿命 | 約40000時間 | 光色 | 昼白色 |
| サイズ | (W)132×(D)182×(H)433mm | 重量 | 1.6kg |
| 照明ON/OFFスイッチ付 | |||
| オンオフ切替式マグネット付(水平・垂直面取り付け可能) | |||
| フレキシブルパイプで照明方向が自由自在 | |||
| ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付 | |||
| アルミ製ミラー付 | |||
| 紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せ付けません。 | |||
| 落としても割れにくい樹脂カバー | |||
| マグネットベースを垂直面への取り付けや逆取り付けの際は鉄板の板厚が10mm以上ある事が推奨されます。薄板は落下事故の原因となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/07 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
