詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XH-21A

品名 : AC100V/465mm 照明灯/LED(防滴/マグネット付)

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CME-LED1A
用途 機械周辺や検品作業の照明に。 電源 AC100V
電球 LED球7灯 色温度 昼白色:約5000K
明るさ 500ルーメン 高さ 465mm
重量 1.3kg コード長 1.6m
消費電力 5.3W 吸着力 784N(80kgf)
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。
防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)
ON/OFF付マグネット固定
追加説明
カタログ価格

13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/15 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2059ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top