詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XH-4

品名 : AC100V/10W 照明灯/LED(マグネット付/無段調光)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LD-10M
商品名 タッチカンライト 光源 10W高輝度LED
明るさ 1000ルーメン 定格 AC100V・10W(50/60HZ)
電線仕様 耐熱コード
0.75m㎡×2心
コード長 1.6m
サイズ 160(W)×81(D)×445(H)mm 重量 1.7kg
マグネットタイプの調光式LED照明灯
高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在
無段階調光ボリューム式スイッチ(100%~10%)で、好みの明るさに調光可能
磁力がON/OFFできる切替式マグネット付(水平・垂直面取り付け可能)
※マグネットベースを垂直面への取り付けや逆取り付けの際は鉄板の板厚が10mm以上ある事が推奨されます。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下事故の原因となります。
追加説明
カタログ価格

26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 23:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2059ページ
ウェブカタログ画像
  • 100%~10%の無段階調光ボリューム式スイッチ
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top