詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XH-5

品名 : AC100V/10W 照明灯/LED(クリップ式/無段調光)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LD-10C
商品名 タッチカンライト 用途 作業中の手元照明として
仕様 屋内用・クリップタイプ 光源 10W高輝度LED
明るさ 1000ルーメン 電源 AC100V(50/60Hz)
コード長 1.6m 消費電力 10W
クリップ開き幅 最大50mm サイズ (W)160×(D)98×(H)445mm
重量 1.0kg
クリップ式のため丸いパイプや板材等に取り付けできます。
フレキシブルパイプで照明方向が自由自在
無段階調光ボリューム式スイッチ(100~10%)
クリップする対象が薄い材料の際は落下の原因になりますので必要に応じて添え木等で補強してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,800 (税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 04:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2107ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 単位:(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top