詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XL-21A

品名 : AC100V/ 4W デスクスタンド/LED

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LDL-203H-W
定格電源電圧 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力 4.0W(最大点灯時)
明るさ 2000lx 光源 昼白色
演色性 Ra85 ライト稼働範囲 水平:約360°
上下:約160°
USBケーブル長 約1.8m サイズ 約184(W)×54(D)×198(H)mm
セード長 135mm 重量 約230g
まぶしい光源から目を守る『まぶしさガード』搭載
活躍の場が広がるコンパクト設計&USB給電方式
光の強さを無段階で調節可能
タッチスイッチ式
折りたたみ収納可能
色がより自然に見える高演色(Ra85)ライト
※USB電源アダプターは付属しておりません
追加説明
カタログ価格

3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top