品番 : EA761XL-23
品名 : AC100V/12W デスクスタンド/LED
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDL-701 |
|---|---|---|---|
| セード長(mm) | 265 | 高さ | 410mm |
| コード長 | 1.8m | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 光源 | LED (昼白色) | 明るさ | 直下照度:3,000lx |
| 消費電力 | 12.0W(最大点灯時) | 演色性 | Ra85 |
| JIS照度 | AA形準拠 | 調光 | 無段階 |
| 重量 | 1.0kg | 材質 | ポリカーボネート |
| 「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 | |||
| 点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで好みの明るさに調光ができ、オフィスなどで適切な明るさをご提供します。 | |||
| デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。 | |||
| タッチスイッチ式 | |||
| ベース左右付け替え可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2058ページ | ||||
