品番 : EA761XL-3
品名 : AC100-240V/8.2W デスクスタンドLED
調光3段階、調色5段階機能搭載!時計付きLEDデスクライト
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | AS-LED10 |
---|---|---|---|
電源 | (ライト)入力:AC100~240V 0.24A 出力:DC24V 0.375A (時計) 単3電池×1本(別売) |
消費電力 | 8.2W(待機時:0.3W) |
光源 | LED(昼光色・電球色相当) | 明るさ | 直下照度:2360lx(測定高30cm) ※白色点灯HI時 JIS照度規格 A形相当 |
高さ | 約300mm | セード長(mm) | 210 |
重量 | 約630g | コード長 | 約1.5m |
材質 | ABS | 付属品 | ACアダプター |
軽く触れるだけで点灯・消灯、調光・調色できるタッチセンサースイッチ式(ライト用、時計バックライト用) | |||
調光3段階、調色5段階機能搭載。 | |||
点灯(HI)→点灯(MI)→点灯(LOW)→消灯 ※スイッチを長押しする度に電球色から昼光色まで1段階ずつ切り替わります。 | |||
アナログ時計付き(バックライト搭載) | |||
時計バックライト用スイッチで点灯・消灯、調光が可能(点灯(HI)→点灯(LOW)→消灯) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 21:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2109ページ |