詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XL-31

品名 : LEDリング照明灯 (スタンド付/スマホホルダー付)

大きい10インチ型で写り込みなし!スタンドつきでコンパクトになるLEDリングライト

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 KL-01RL
照明サイズ 外径:267mm
内径:197mm
高さ調整 収納時:70mm
伸長時:800mm
縮長時:510mm
サイズ φ270×70~800mm 重量 約1.1kg
LED灯数 128LED 明るさ調節 10段階
色温度調節 3200K~5500K(電球色~昼光色) 定格電圧 DC 5V (USB TypeA)
定格電流 2A 対応機器 6.5インチまでのスマートフォン
付属品 ライト本体(ライト、スタンド、ケース、スマートフォン取付アーム、リモコン付USBケーブル一体型)
収納ポーチ
取扱説明書
コンパクトに収納できるスタンド一体型
三脚の用意が不要ですぐにご使用いただけます
写り込みなし!大きな10インチ型LEDライト
USBケーブルについたリモコンで明るさを10段階、色温度を 電球色(3200K)~昼光色(5500K)の間で調整が可能
収納ポーチ付き
追加説明
カタログ価格

4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 05:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • コンパクトに収納できるスタンド一体型
  • 明るさと色温度をリモコンで簡単調整
  • 収納ポーチ付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top