品番 : EA761XL-41
品名 : [充電式] ライト/LED(4way)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | SDL03W01WH |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 強:170 中:65 弱:14 |
吸着力 | 30N |
| カラー | ホワイト | 照度 | 約630lx(強点灯時) |
| 色温度 | 白色4,000K | 演色性 | Ra80 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA) | 電球 | LED球12灯(交換不可) |
| 連続点灯(時間) | 強:2 中:4 弱:23 |
消費電力 | 3W |
| 高さ | 117mm | USBケーブル長 | 950mm |
| クリップくわえ幅 | 10~25mm | サイズ(mm) | ライト本体:約Φ53×117 スタンド:約Φ120×360(組み立て時) クリップ:約35×70×98 両面テープ付き台座:約Φ33×32 |
| 材質 | ABS | 重量 | ライト本体:約115g スタンド:約440g クリップ:約75g 両面テープ付き台座:約38g |
| 充電時間 | 約3時間 | 設計寿命 | 約40,000時間 |
| 充放電回数 | 約300回 | 付属品 | ・スタンド ・スタンド用ワッシャー×2 ・クリップ ・両面テープ付き台座 ・充電用USBコード(USB-typeC) |
| ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。 | |||
| 充電式だから停電時でも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/27 03:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
