品番 : EA761XL-51
品名 : デスクトップ用LEDライト(USB)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EML-DP01(CG) |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC 5V/1A | コネクタ | USB(Type-C to Type-A) |
| 光源 | LED(白色・電球色相当) | 全光束 | 230lm(白色HIGH点灯時) |
| 平均演色評価数 | Ra90 | 対応モニター厚み | 10~28mm |
| 重量 | 約450g | 付属品 | USB Type-C to Type-Aケーブル(約1.5m) |
| PC作業時にLEDで手元を明るく照らす | |||
| 操作やすい前面操作パネルを採用、明るさ3段階+長押しで無段階調光可能、光色3段階+長押しで無段階調節可能 | |||
| 厚み10~28mmまでのモニター対応でき、2ヶ所可動するので、様々な形でのモニターに設置可能 | |||
| モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい | |||
| モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える | |||
| USBから直接給電できる | |||
| 照射角度の微調整が可能 | |||
| 手元だけの照らしたい場合は据え置きでも使用できる | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
