品番 : EA761XS-29
品名 : φ200x 59mm シーリングライト(小型/電球色
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCL20L-MCHL |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 17.1W |
| 明るさ | 約2,000lm | 光色 | 電球色(3,000K) |
| 光源寿命 | 40,000時間 | 演色性 | Ra80 |
| 入力電流 | 0.31A | 使用場所 | 室内用 |
| サイズ | φ200×59mm | 重量 | 320g |
| 材質 | 鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート | ||
| 天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライト | |||
| コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。 | |||
| メタルサーキット構造により、明るいのにまぶしくない、自然な光でお部屋を照らします。 | |||
| ライト全体がキレイに光るので、光が広範囲に広がりお部屋がすっきり広く見えます。 | |||
| 電気工事不要で取り付けが簡単です。 | |||
| 取り付けにくかったローゼットも、専用ガイドシート付きですぐに取り付けられます。 | |||
| 【LEDならではの高性能】 ・長寿命約40000時間 ※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。 ・虫が寄りつきにくい ・色がより自然に見える演色性の高さ |
|||
| ※日本国内専用です。海外では使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2062ページ | ||||
