品番 : EA762CB-622
品名 : 303x220mm クリアーホルダー(クリア/100枚)
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AZ-2175 |
---|---|---|---|
規格 | A4 | サイズ(mm) | 303×220 |
入数 | 100枚 | 材質 | OPPフィルム(静電気防止加工) |
大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ | |||
フタ付なので中身の脱落や汚れを防ぎます。 | |||
くり返し使える粘着テープが本体側に付いていますので、出し入れの際、邪魔になりません。 | |||
中身がすぐわかる透明度抜群のOPP製。 | |||
透明度が高いのでデジタルプリントや写真の収容に最適。 | |||
そのままコピーがとれるので便利。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 09:54現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1900ページ |
拡大