品番 : EA762CF-100
品名 : A4 ドキュメントファイル(32ポケット)
フタのホックで広げたまま固定できます
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 15616 |
|---|---|---|---|
| ポケット数 | 32ポケット | サイズ(W×D×H)mm | 335×80×250 |
| 材質 | 表紙:樹脂含浸紙貼り 芯材:再生紙 |
||
| A4判 | |||
| 31仕切 | |||
| 角金具・フタ・バンド付 | |||
| 書類の検索と出し入れがしやすいアコーディオンタイプのポケットです。 | |||
| フタのホックで広げたまま固定できます。 | |||
| バンド付なので、フラップをしっかりと固定できます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1830ページ | ||||
