詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-258

品名 : 240x330mm/A4 クリップボード(ステンレス製/ペン付)

仕様

サイズ(mm) 240×330 材質 ステンレス(SUS430)
重量 440g 収納数 コピー用紙約50枚
板厚 0.6mm
A4判E型
オールステンレスの用箋挟み。
丈夫で長持ち。
マグネット使用可能。
ペン接続用チェーン付き。
0.7mm油性ボールペン(プラチナ製オール金属製専用ボールペン)付き。
HACCP導入にも有効です。
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 10:20現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1821ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top