品番 : EA762DB-30A
品名 : 250x325x53mm/A4 図面バッグ(粘着テープ付)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | ZB-A-4R |
|---|---|---|---|
| 用途 | 分・配電盤、キュービクル、制御盤・操作盤等の図面や仕様書をパネル内に保管する収納バッグ | 材質 | 表面:軟質透明塩化ビニル 裏面:硬質塩化ビニルを軟質半透明ビニルで覆った構造 |
| サイズ | 250(W)×53(D)×325(H)mm | 収納図面 | A4判 40mmまで |
| 質量 | 289g | ||
| 内容がよく見え、書類を入れたまま使用できるクリアタイプ | |||
| バックル式 | |||
| 予備カード入れ付き | |||
| 取付けは両面接着テープで貼付けるので簡単 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1828ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
