詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DB-81

品名 : 345x220mm/A4マグネットソフトケース(両面)

仕様

メーカー ニチレイマグネット 型番 マグネソフトケース MSF-22345
サイズ A4 収納サイズ(mm) 345×220
サイズ(外寸) 345×220mm 材質 軟質塩ビ、ネオジウム磁石
表裏両面使用可能
縦横自在に連結出来ます。
スチール製の柱、扉、什器、棚、消火栓格納庫、各種設備、掲示ボード、ホワイトボード、冷蔵庫まどに貼ってお使い頂けます。
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/11/06 03:25現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1603ページ 1820ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top