詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EB-29B

品名 : 388x265mm デスクカッター(A4/10枚)

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 DC-200NA
裁断幅(mm) 310(A4) 台サイズ(W×D)mm 265×388
重量 1.1kg 裁断枚数 丸刃:A4/10枚
ミシン刃:A4/3枚
付属品 丸刃、カッターマット(本体に装着済)
手頃な大きさで軽量モデルのスライド式裁断機「ディスクカッター」。
紙をセットし、スライダーを下に押しながらスライドさせ、裁断します。
見やすい盤面で、半分カットがより簡単になりました。
スライダーを押しながらスライドさせるだけの安全裁断。
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に効率よく裁断可能です。
上部には持ち運び用の取っ手穴があります。
片手で提げて持ち運ぶことができるので裁断場所の移動にも困りません。
最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
追加説明
カタログ価格

4,760 (税抜)/ 5,236 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/28 16:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1794ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介動画 商品紹介動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top