品番 : EA762EB-38A
品名 : 385x248mm デスクカッター(A4/10枚)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | DC-2000N |
|---|---|---|---|
| 裁断幅(mm) | 310(A4) | 台サイズ(W×D)mm | 248(折りたたみ時133)×385 |
| 裁断枚数 | 丸刃:10枚、 ミシン刃:3枚 |
重量 | 730g |
| 保管に便利な板面折りたたみ式裁断機。 | |||
| 折りたたんで収納できる省スペースタイプ | |||
| スライダーを押しながらスライドさせるだけの安全裁断。 | |||
| ハサミより簡単に、カッターより安全に | |||
| 折りたたみ式 紙台部分を半分に折りたたむことができます。 |
|||
| コンパクト収納 本体半分は180度折りたため、従来より面積がメーカー従来品より約50%省スペース化。収納時も邪魔になりません。 |
|||
| スライド式回転刃 回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 |
|||
| 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 | |||
| 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/02 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762EB-301A : デスクカッター用替刃(丸刃) |
| 部品 | EA762EB-302A : デスクカッター用替刃(ミシン目刃) |
| 部品 | EA762EB-311A : デスクカッター用カッターマット(4本) |
