詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EB-53

品名 : 265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 7-313-1561
裁断幅 360mm(B5・A4) 断裁厚 3.5mm
裁断枚数 約30枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り) 最大断裁サイズ B5・A4・写真4つ切り
台サイズ 265(W)×440(D)mm 重量 5.9kg
上刃がアール状(円弧刃)になっている為、刃が対象物に当たる角度が一定で最後まで滑らかに切れます。
自動紙押さえ機能で手元でのズレが少なく確実にカットできます。
刃先を保護するロータリープロテクター付
厚紙、コルク、合成ゴム、塩ビ板、皮革、プリント基板の裁断も可能
追加説明
カタログ価格

70,700 円(税抜)/ 77,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1795ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top