詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EB-6

品名 : 285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

連続作業に向いた高機能タイプ

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 1-113-0163
材質 グリップ・紙当て:再生ABS100% 裁断幅 326mm(A4判長辺)
断裁厚 1mm 裁断枚数 PPC用紙約10枚
台サイズ 285(W)×360(D)mm 重量 4.3kg
紙当てはワンタッチのマグネット式
紙押さえが刃の上げ下げに連動するため、スムーズな作業が行えます。
取っ手部を刃の上部につける事で省スペース化を図り、手を机にぶつけたりする心配が少ないです。
カッターの刃は厚さ7.5mmの特殊鋼を高周波焼入れし、しかも油砥石で研磨しているため、切れ味・耐久性とも抜群
台上のガイドライン表示はA判・B判です。
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 18:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1795ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top