詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EB-91

品名 : 870x195x375mm ボーガスペーパーカッター

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 870×195×375(H)mm
用紙サイズ 幅:600mm以下
外径:240mm以下
重量 5.3kg
材質
ロール状のボーガスペーパーを必要な分だけ引出し、カットすることができます。
ロック機構付きで、不意な移動が防止し、ベルトに装着されると回転防止できます。
防滑ゴム付き
追加説明
カタログ価格

17,200 (税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/01 04:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1638ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top