品番 : EA762EB-93
品名 : 100x100x10mm エッジボード用カッター
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | エッジボードサイズ | 100×100×10(t)mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 579×206×475(H)mm | 重量 | 7.2kg |
| 材質 | 鉄、樹脂 | 付属品 | 交換用刃(両サイド分)・刃受け・六角棒レンチ・マグネット |
| エッジボード(紙製L型角当て)用カッター | |||
| クランプで作業台に固定したり、持ち運んで使うことができます。 | |||
| 定規やカッター、ペン等を収納できるホルダー付き | |||
| 初期、収納時は下向きになっている為、ハンドルの位置を付け替える必要があります。(+ドライバー必要) | |||
| 刃(両サイド)+刃受け(オレンジ色)は設置されています。 | |||
| ※マグネットは刃の保持用(怪我を防ぐため) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,300 円(税抜)/ 77,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
