品番 : EA762EC-49
品名 : 320x450x3mm カッティングマット(折畳み式)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 223BNV |
|---|---|---|---|
| 材質 | オレフィン系樹脂 | 重量(g) | 287 |
| 展開時サイズ | 320×450×3mm | 折畳み時サイズ | 320×225×6mm |
| ライン | 10mm刻み | ||
| 広げるとA3、折り畳めばほぼA4のマットは使い勝手がよく、持ち運びに便利なサイズです。 | |||
| マットの表面は軟質オレフィン、中芯には硬質オレフィンで、刃が突き抜けにくい構造 | |||
| 裏面には滑り止め付きで、作業中にマットが滑りにくく、快適に作業が行えます。 | |||
| マットの継ぎ目は段差ができず、カッターの刃の入り込みを防ぐ設計で、作業を妨げにくくなっています。 | |||
| マット表面には10mm刻みのグリッドと1mm単位の目盛り、30°・45°・60°のガイド、ハガキ・B5・A4・B4・A3サイズの目印付き | |||
| 左利きの方にも使いやすい、180°回転させても数字や文字が読めます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| ※暑くなるところに放置したり、カップなど熱いものをマットの上に置かないでください。変形する恐れがあります。 | |||
| ※長時間ななめに立てかけて保管しないでください。変形する恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1795ページ | ||||
