品番 : EA762EF-16B
品名 : Blu-ray・CD・DVD用=マルチレンズクリーナー/再生エラー用
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!
繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプのマルチレンズクリーナーです
繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプのマルチレンズクリーナーです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | CK-BRP2 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 湿式ディスク×2枚、クリーニング液×1本、取扱説明書 | 用途 | 湿式:再生エラーの解消に |
| クリーニング回数 | 約50回 | サイズ | φ120mm |
| 対応OS | Windows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降 ※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です。 |
対応機器 | CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機 |
| パソコンのCD/DVDドライブだけでなく、家庭用・車載用CD/DVDプレーヤーやCD/DVDカーナビ、Blu-ray、ゲーム機などの再生可能な各機種にマルチにご使用いただけます。 | |||
| Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 | |||
| レスキューブラシ採用。 ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 |
|||
| 天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 | |||
| クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 | |||
| スロットインタイプにも対応しています。 | |||
| ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 | |||
| 約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 | |||
| クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1929ページ | ||||
代替品
![]() |
|

