詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-151

品名 : 78x55x106mm ポケット(マグネット付)

仕様

サイズ 78×55×106mm カラー アイボリ
耐荷重 1kg 材質 ABS樹脂
重量 90g
マグネットタイプ
マグネット面には傷防止兼滑り止めシート付き
【主な取り付け場所】
スチール家具、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、ホーローキッチン
※マグネットを取り外す時は、本体を左右どちらかに傾けると簡単に取り外せます。
追加説明
カタログ価格

895 円(税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/13 16:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1602ページ 1820ページ
ウェブカタログ画像
  • 背面マグネット部

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top