詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-153

品名 : 120x90x 44mm ポケット(マグネット付/アクリル製)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 51558
サイズ 90×120×44mm 収納サイズ(内寸) 118×88×35mm
材質 アクリル樹脂 入数 1個
中仕切付(取り外し可)
裏面ゴムマグネット付
ワンタッチのマグネット取付式
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1602ページ 1820ページ 1851ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top