品番 : EA762FG-156
品名 : 100x 78x165mm ポケット(マグネット付)
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5390 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 100×78×165 | 耐荷重(kg) | 1.5 |
シリーズ | tower(タワー) | 重量(g) | 650 |
材質 | 本体・仕切り:スチール(粉体塗装) 滑り止め・マット:シリコーン |
||
マグネット付 | |||
収納場所に困るヘアーアイロンを洗濯機に付けて収納! | |||
可動式仕切りで2種類を同時に収納可能。 | |||
マグネットの付く洗濯機に付けるだけ! | |||
簡単設置のヘアーアイロンホルダー。洗濯機の隙間に。 | |||
コードはまとめて収納可能!便利な可動式の仕切り! | |||
洗濯機横のデッドスペースを有効活用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/16 18:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1675ページ |
拡大