品番 : EA762FG-221
品名 : φ48mm/10.0kg マグネットフック
仕様
| メーカー | ベロス(VELOS) | 型番 | PMH-950 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 縦方向約:約8kg、天井方向:約10kg | 面サイズ | φ48mm |
| 口幅 | 35mm | 重量 | 158g |
| 外寸 | 95×48×45mm | 材質 | スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル |
| 上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる。 | |||
| 取り外し用の回転金具付で、強力磁石でもラクに取外すことができます。 | |||
| スベリ止めシート付なのでスチールにしっかり吸着 | |||
| フックの幅が大きいので、持ち手の大きい鞄などもしっかり掛けられる。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1318ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
