詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-225B

品名 : φ42mm/ 8.0kg マグネットフック

仕様

メーカー ベロス(VELOS) 型番 MHU-V8
耐荷重 縦方向:約8kg、垂直方向:約6kg 面サイズ φ42mm
口幅 34mm 重量 120g
外寸 42×45×89mm 材質 スチール、ニッケルメッキ、ネオジウム磁石、シリコン樹脂
8kgまで吊るせるミドルタイプ
小さくても強力な磁石…机や冷蔵庫などに、しっかり取り付けけることができます。
可動するフック…フックが上下左右に動き、360度回転します。
シリコンカバー付き…ズレを防止し、設置面にキズをつけません。
着脱カンタンパーツ付き
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/18 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1318ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top