品番 : EA762FG-226
品名 : φ48mm/10.0kg マグネットフック
仕様
| メーカー | ベロス(VELOS) | 型番 | PUH-590 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 縦方向:約8kg、垂直方向:約10kg | 面サイズ | φ48mm |
| 口幅 | 22mm | 外寸 | 80×48×32mm |
| 重量 | 147g | 材質 | 金属部:スチール、真鍮、ニッケルメッキ、ネオジウム磁石 |
| 10kgまでラクラク吊るせるハイパワー | |||
| 上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる。 | |||
| スベリ止めシート付なのでスチールにしっかり吸着 | |||
| 天井方向の加重に強い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/18 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1318ページ | ||||
