詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-321

品名 : 212x267x79mm マグネット付ポケット

コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用

仕様

材質 PS・ABS 収納可能サイズ 角2封筒、A4縦(約300枚)
サイズ(W×D×H) 267×79×212mm 耐荷重 2kg
カラー 重量(g) 363
壁面をキズつきから守る保護シート付マグネット
デスクサイドでの書類などの整理に便利です。
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/10/29 03:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1871ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top