詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-337

品名 : 337x230x11mm A4判マグネットポケット(クリア)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28447
カラー 透明 サイズ(mm) 337×230×11
収納可能サイズ A4判 耐荷重 200g
材質 軟質塩化ビニール製、ネオジウム磁石4個使用
4角にあるマグネットにより点で支えることができ、ソフトタイプなのでシャッターのような凸凹のある面でも使用できます。
深めのポケットにより用紙が垂れにくい設計です。
ソフトタイプなので、ゴミ箱のような曲面にも貼ることができます。
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 19:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1603ページ 1820ページ
ウェブカタログ画像
  • ソフトタイプなので、ゴミ箱のような曲面にも貼ることができます。
  • 深めのポケットにより用紙が垂れにくい設計です。
  • 4角にあるマグネットにより点で支えることができ、ソフトタイプなのでシャッターのような凹凸のある面でも使用できます。

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top