品番 : EA762FG-381
品名 : 256x 85x270mm 収納ボックス(マグネット付)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 805396-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リサイクルボックスDSA4 | サイズ(W×D×H)mm | 256×85×270mm |
| 色 | ライトグレー | 材質 | PP |
| 重量(g) | 477 | 有効内寸 | 227×37×252mm |
| ポケット部有効内寸 | 128×16×127mm | ポケット部内容量 | 0.3L |
| 古紙回収業務の効率UPをお約束! | |||
| 本体背面に強力なマグネットを設置。 | |||
| コピー機周辺、デスクサイドに簡単に取付可能。 | |||
| 本体前面に小型ポケットが付いておりメモ用紙などを収納出来ます。 | |||
| 本体には中仕切が付いており、用紙の大きさ種類に合わせ分別が容易です。 | |||
| オフィスによく合うなめらかなライン。スリムなデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/31 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1603ページ 1820ページ | ||||
