品番 : EA762FG-401
品名 : 120mm マグネット付クリップ
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | MGC-1 |
|---|---|---|---|
| マグネット吸着力(水平面) | 127N(13kgf) | 耐荷重(垂直壁面) | 厚み1㎜の鉄板の場合:22N(2.2kgf) 厚み3㎜以上の鉄板の場合:33N(3.3kgf) |
| クリップ開き幅 | 10~40mm | クリップ寸法 | 74(W)×150(D)mm |
| 高さ | 120mm | 重量 | 450g |
| マグネットが吸着可能な場所での固定に便利な万能クリップ | |||
| 車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。 | |||
| 挟んだものを傷つけにくい保護ゴム付強力バネクリップ | |||
| 矢印方向に倒せば簡単に吸着解除ができるワンタッチレバー付 | |||
| ※吸着力はSS400、板厚10mm、研摩仕上面の値。取り付け面の金属の厚みで吸着力は変化します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
