品番 : EA762FG-70
品名 : φ76mm/5.0kg フック(マグネット付/黒)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73510 |
|---|---|---|---|
| 用途 | バッグや小物の吊り下げに | 耐荷重 | 5.0kg |
| 面サイズ | φ76mm | 厚み | 10mm |
| 口幅 | 24mm | 材質 | 本体(外装):鉄 磁石:フェライト |
| 重量 | 323g | 入数 | 1個 |
| 重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー | |||
| 磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。 | |||
| 異方性マグネットのため、超強力タイプです。 | |||
| ※耐荷重は目安です。 ※取り付けの際、指等を挟まないよう注意してください。 ※吊り下げ時にマグネットがずり落ちる場合は、落下する恐れがあります。 ※方向コンパス・時計・カード・精密機器等には近づけないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1318ページ | ||||
代替品
![]() |
|

