詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-821

品名 : ハーネスハンガー(マグネット式)

仕様

商品名 磁王 超強力マグネット式ハーネスハンガー <セット内容> ハンガーフック
超強力マグネット
フランジナット
マグネット取り外し棒(ショート・ロング)
用途 ハーネスや衣類の収納、腰道具掛けに 耐荷重 ロッカー使用時:約10kg
鉄製棚・鉄骨使用時:約18kg
面サイズ φ48mm 幅 260mm
高さ 127mm 奥行 ショート:170mm
ロング:220mm
口幅 45mm 重量 560g
材質 ネオジム磁石、ステンレス
ハーネスや衣類等を掛けて乾燥&収納できる、超強力マグネット付きフルハーネス用ハンガー
約30cmのロッカーの幅に収まる省スペース収納が可能
マグネット取り外し棒にはヘルメットが掛けられます。
用途に合わせて選べる2種の長さのマグネット取り外し棒
ショート…ロッカーなどに
ロング…鉄骨などに
超強力マグネットには特殊加工を施した滑り止め付きで、スチール面の傷つきも防止
超強力なマグネットの着脱も簡単にできる専用取り外し棒付き
マグネットのねじ(M8)に別のパーツを付け替えることで、他の用途にも使用可能
【マグネット取り外し棒 使用方法】
1. ハンガーフックを取り、マグネット取り外し棒のねじを取り付ける。
2. てこの原理で棒を下に倒し、引っ張って取り外す。
追加説明
カタログ価格

7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 22:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • セット内容
  • マグネット取り外し棒 使用方法

資料

チラシ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top