品番 : EA762GA-131
品名 : 75x25mm 粘着メモ(100枚x20個/バリューパック)
モデルチェンジ内容
26/08/06 パッケージ変更、中身変更なし(No.57 1253)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 5001-K-SP17 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | ポスト・イット(Post-it) | サイズ | 75×25mm |
| カラー | 通常:ブルー、グリーン、ピンク、イエロー(各5個) 強粘着:ネプチューンブルー、アップルグリーン(各2個) |
枚数 | 通常:100枚(1個あたり) 強粘着:90枚(1個あたり) |
| 強粘着は通常の約2倍の粘着力(メーカー比) | |||
| くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。 | |||
| 水分散性粘着剤を使用しています。 | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 07:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1832ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

ブルー、グリーン、ピンク、イエロー(各5個)
強粘着:
ネプチューンブルー、アップルグリーン(各2個)