詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GC-11

品名 : 117x184mm 防水ノート

仕様

サイズ 118×184×12mm 中紙枚数 80枚
罫 6mm×26行 表紙材質 プラスチック
色 ODグリーン
防水仕様で濡れても紙が破れません。
ミシン目が入っているので簡単にやぶれます。
追加説明
カタログ価格

8,390 円(税抜)/ 9,229 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/28 20:01現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1834ページ 2534ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top