品番 : EA762GC-403
品名 : 210x24x325mm 電子メモパッド
クリップが付いたスタンド使用もできる電子メモパッド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | DH-320BK |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 13インチ | 対応サイズ | A4・B5 |
| 消去可能回数 | 約5万回(理論値) ※使用状況や使用環境により異なります。 |
電源 | ボタン電池(CR2025) |
| サイズ | 210(W)×24(D)×325(H)mm | 重量 | 約355g |
| 材質 | プレート:HIPS樹脂 | 付属品 | 専用ペン、ボタン電池(テスト用) |
| カラー | ブラック | ||
| 折りたたむと超薄型で持ち運びに便利。 | |||
| クリップがついているのでメモを挟めます。 | |||
| 6段階の角度調整が可能。 | |||
| メモが誤って消えないように消去ロック付き。 | |||
| 裏側には専用ペンを収納できるペンホルダー付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
